QSLV2-G1/4-8

Distribuidor múltiple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV2-G1/4-8
Rubix:798197920000
fabricante:186227
EAN:4052568040314
QSLV2-G1/4-8 Multiple distributor

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV2-G1/4-8


Distribuidor múltiple QSLV2-G1/4-8 2 pliegues, orientable 360 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,3 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo de junta, Posición de montaje=Cualquier, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x20x40 mm
Peso neto45,9 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 28
13,69 € Sin IVA
/ unidad
16,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días