RACOR ACODADO 90° ROSCA HEMBRA 4 - G1/8
CODO 90° ORIENTABLE ROSCA HEMBRA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:859999
Rubix:798941796000
EAN:3660338149559

Documentos
Detalles de producto : RACOR ACODADO 90° ROSCA HEMBRA 4 - G1/8
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Junta específica Mecaline garantizada de hasta 3 montajes/desmontajes.
Cuerpo de polímero H.
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Junta específica Mecaline garantizada de hasta 3 montajes/desmontajes.
Cuerpo de polímero H.
Racor codo 90º rosca hembra gas cilíndrica 1/8 - 4mm
Información técnica
Atributos
| Material | cuerpo de polímero h |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/8 |
| Perfil | hembra |
| Conexión 2 | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,09 € Sin IVA
/ unidad
6,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días