Referencias
SMC:KQ2H04-G01A1
Rubix:799009627000
fabricante:KQ2H04-G01A1
EAN:3618036065084

Documentos
Detalles de producto : KQ2H04-G01A1
Racor de conexión instantánea, material PBT de uso general
Tuberías aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellante.
Tuberías aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellante.
•Conector macho.
•Diámetro exterior del tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 4
Tamaño de puerto: G 1/8
Material de la rosca /
Tratamiento superficial: A (Latón)
Sellador: Ninguno (Excepto para tamaños de puerto
Botón de liberación: 1 (Tipo ovalado)
•Diámetro exterior del tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 4
Tamaño de puerto: G 1/8
Material de la rosca /
Tratamiento superficial: A (Latón)
Sellador: Ninguno (Excepto para tamaños de puerto
Botón de liberación: 1 (Tipo ovalado)
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Información técnica
Atributos
| Material | c3604;pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/8 |
| Perfil | kq2h |
| Conexión 2 | 4 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,86 € Sin IVA
/ unidad
2,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días