Referencias
Festo:QSC-10
Rubix:756200383113
fabricante:153265
EAN:4052568033415

Documentos
Detalles de producto : QSC-10
Tapón de rosca QSC-10 Tamaño=Estándar, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empuje/tirón, Presión de funcionamiento rango completo de temperaturas=-0,95 - 6 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x60x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8 g |
| Material | tereftalato de polibutileno |
| Conexión 1 | 10 mm |
| Perfil | qsc |
| Conexión 2 | 10 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,15 € Sin IVA
/ unidad
2,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días