Referencias
SMC:KQ2H01-01AS
Rubix:798719583000
fabricante:KQ2H01-01AS
EAN:3618036065923

Documentos
Detalles de producto : KQ2H01-01AS 00986441
KQ2 one-touch; los racores de tamaño métrico y en pulgadas están disponibles en una amplia variedad de tamaños; estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar el tubo fácilmente sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar el tubo fácilmente sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | latón |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/8 |
| Perfil | kq2h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,20 € Sin IVA
/ unidad
3,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días