Referencias
Festo:QSMT-3
Rubix:798139416000
fabricante:153365
EAN:4052568034238

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | for 3 mm o.d. pipe (push-in push-in fitting) |
Documentos
Detalles de producto : QSMT-3
Conector en T a presión QSMT-3 Tamaño=Mini, Tamaño nominal=1,6 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x35x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1,76 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | for 3 mm o.d. pipe (push-in push-in fitting) |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | for 3 mm o.d. pipe (push-in push-in fitting) |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,18 € Sin IVA
/ unidad
5,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días