Rodamiento de rodillos cónicos Timken 55444D, Diámetro exterior: 112.712 mm | Anchura: 46.038 mm

Tapered Roller Double Cup Component

Ver información técnica
Referencias
Timken:55444D
Rubix:505544401001
fabricante:100042709
EAN:0053893335353
brand logo
Resumen técnico
Diámetro exterior112.712 mm
Anchura46.038 mm
Holgura del rodamientocn
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 55444 D


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.

Cualidades

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Aplicaciones

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)46,038x112,713x112,713 mm
Peso neto1089 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)116,332x116,332x49,022 mm
Peso con embalaje1089,1 g
Diámetro exterior112.712 mm
Anchura46.038 mm
Holgura del rodamientocn
Serie55000
Anchura de rodamiento total46.038 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
421,84 Sin IVA
/ unidad
510,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas