Rodamiento de rodillos cónicos Timken 3782/3720, Diámetro exterior: 93.264 mm | Diámetro interior: 44.45 mm | Anchura: 30.163 mm
Cono de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:3782/3720
Rubix:500378245001
EAN:0053893652689




Resumen técnico
| Diámetro interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 93.264 mm |
| Anchura | 30.163 mm |
Detalles de producto : 3782/3720 @
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y constan de un conjunto cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consta de dos piezas principales separables: el conjunto del aro interior y el aro exterior. Normalmente se montan en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.
Cualidades
Cono individual. Una jaula de acero estampado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También hay disponibles jaulas de tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30,302x71,1x71,1 mm |
|---|---|
| Peso neto | 671 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 37,846x87,884x87,884 mm |
| Diámetro interior | 44.45 mm |
| Diámetro exterior | 93.264 mm |
| Anchura | 30.163 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 1 kg |
| Serie | 3700 |
| Material | acero estampado |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 30.163 mm |
| Norma | ABMA (AMERICAN BEARING MANUFACTURERS ASSOCIATION) INCH-TAPERED-ROLLER-BEARING-NUMMERIERUNGSSYSTEM (INTERNATIONALER STANDARD FÜR INCH-GROSSE LAGER) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 153000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 122000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,93 € Sin IVA
/ unidad
102,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días