Rodamiento de rodillos cónicos SKF 639068, Diámetro exterior: 95 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 17 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:639068
Rubix:710001660010
fabricante:44224
EAN:7316577098733


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 639068
Rodamientos de rodillos cónicos radiales de una hilera - ABMA STD (prefijo K-) y no estándar N/A
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x95x95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 356 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 639068 |
| Material | bearing steel |
| Velocidad de referencia | 4800 rpm |
| Velocidad límite | 7000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 17 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 63 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 41.8 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días