Rodamiento de rodillos cónicos
Diámetro interior | 40 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 68 mm |
Anchura | 14.5 mm |
Peso neto | 280 g |
---|---|
Diámetro interior | 40 mm |
Diámetro exterior | 68 mm |
Anchura | 14.5 mm |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | 320..-X-XL |
Jaula | Estándar |
Velocidad límite | 12800 rpm |
Anchura de rodamiento total | 19 mm |
Carga estática básica, radial - C0r | 71000 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 63000 N |
En stock; entrega ≈24/48h