Rodamiento de rodillos cónicos SKF 31320 X, Diámetro exterior: 215 mm | Diámetro interior: 100 mm | Anchura: 56.5 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:31320 X
Rubix:031320000010
EAN:7316577436054


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 56.5 mm |
Detalles de producto : 31320 X
Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 56.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 2200 rpm |
| Velocidad límite | 3000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 56.5 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 465000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 399000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1304,78 € Sin IVA
/ unidad
1578,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días