Rodamiento de rodillos cónicos Timken LM328448, Diámetro exterior: 187.325 mm | Diámetro interior: 139.7 mm | Anchura: 29.37 mm

Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:LM328448
Rubix:532844800001
fabricante:100146701
EAN:0053893597577
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior139.7 mm
Diámetro exterior187.325 mm
Anchura29.37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LM 328448


Los anillos exteriores (copas) y los anillos interiores (conos) de rodamientos de rodillos cónicos de precisión Timken de alto rendimiento son ideales para diseños de baja excentricidad y alta velocidad. Clases de precisión 3 o C disponibles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)186,2x186,2x42,7 mm
Peso con embalaje1465,1 g
Diámetro interior139.7 mm
Diámetro exterior187.325 mm
Anchura29.37 mm
Holgura del rodamientocn
Peso2.2 kg
Serielm328400
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total28.575 mm
Carga estática básica, radial - C0r375000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr227000 N
729,20 Sin IVA
/ unidad
882,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas