Rodamiento de rodillos cónicos SNR 33205.A, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 22 mm
Tapered Roller Bearing
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:33205.A
Rubix:033205000106
EAN:3413520100308




Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 22 mm |
Documentos
Detalles de producto : 33205A
The single row in tapered roller bearing range, is the most widely used and is generally mounted in opposition.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 33200 |
| Material | steel (cage) |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 8300 rpm |
| Velocidad límite | 14000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 22 mm |
| Norma | iso 355;jis b 1512;abma |
| Carga estática básica, radial - C0r | 56000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 47200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,86 € Sin IVA
/ unidad
42,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días