Rodamiento de rodillos cónicos Timken 582/572, Diámetro exterior: 139.992 mm | Diámetro interior: 82.55 mm | Anchura: 36.098 mm

Tapered Roller Bearing

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:582/572
Rubix:798011068000
EAN:0053893712758
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior82.55 mm
Diámetro exterior139.992 mm
Anchura36.098 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 582/572


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior82.55 mm
Diámetro exterior139.992 mm
Anchura36.098 mm
Peso2.1 kg
Serie575
Materialsteel (cage)
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total36.513 mm
Carga estática básica, radial - C0r291000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr207000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,84 Sin IVA
/ unidad
251,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas