Rodamiento de rodillos cónicos FAG 31308-XL, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 17 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:31308-XL
Rubix:031308000008
fabricante:0804197980000
EAN:4064327945013


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 31308-XL
Rodamientos de rodillos cónicos 313, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 730 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 313 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 9600 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 25.25 mm |
| Norma | din 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 83000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 89000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,62 € Sin IVA
/ unidad
107,23 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días