Rodamiento de rodillos cónicos FAG T7FC075-XL, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 29 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:T7FC075-XL
FAG:T7FC075-XL
Rubix:500754950008
fabricante:0897359510000
EAN:4064328606333


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 29 mm |
Detalles de producto : T7FC075-XL
Rodamientos de rodillos cónicos T, medidas principales según DIN ISO 355, despiezables, ajustados o dispuestos por parejas
Cualidades
-Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan sobre un lado
Se deben soportar cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La disposición de los rodamientos debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición de los rodamientos funciona sin juego o bajo precarga (los rodamientos simples se ajustan entre sí)Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor aptitud para la velocidad de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidas y económicas con una elevada capacidad de carga.
Las elevadas cargas axiales actúan sobre un lado
Se deben soportar cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La disposición de los rodamientos debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición de los rodamientos funciona sin juego o bajo precarga (los rodamientos simples se ajustan entre sí)
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor aptitud para la velocidad de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidas y económicas con una elevada capacidad de carga.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3270 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | t7fc |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 5400 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 42 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 275000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 238000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
343,75 € Sin IVA
/ unidad
415,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días