Rodamiento de rodillos cónicos SKF BT1-0160, Diámetro exterior: 135 mm | Diámetro interior: 95 mm | Anchura: 20 mm

Rodamiento de rodillos cónicos SKF

Ver información técnica
Referencias
SKF:BT1-0160
Rubix:798079612000
EAN:7316571324326
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior135 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BT1 0160A


Los rodamientos de rodillos cónicos tienen caminos de rodadura en los aros interior y exterior, así como rodillos cónicos. Estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas que actúan de modo radial y axial simultáneamente. Las líneas de proyección de los caminos de rodadura convergen en un mismo punto en el eje del rodamiento para proporcionar un rodamiento preciso y, por lo tanto, un funcionamiento con momentos de fricción reducidos. La capacidad de carga axial de los rodamientos de rodillos cónicos aumenta cuando se incrementa el ángulo de contacto α. El tamaño del ángulo de contacto, que suele ser de entre 10° y 30°, está relacionado con el factor de cálculo e: cuanto mayor sea el valor de e, mayor será el ángulo de contacto.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior135 mm
Anchura20 mm
Materialbearing steel
Velocidad de referencia3600 rpm
Velocidad límite4500 rpm
Anchura de rodamiento total20 mm
Carga estática básica, radial - C0r125000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr89400 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas