Rodamiento de rodillos cónicos FAG 30352-XL, Diámetro exterior: 540 mm | Diámetro interior: 260 mm | Anchura: 85 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:30352-XL
Rubix:798399729000
fabricante:0927836510000
EAN:4054371688271


Resumen técnico
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 540 mm |
| Anchura | 85 mm |
Detalles de producto : 30352-XL
Rodamientos de rodillos cónicos 303, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 540 mm |
| Anchura | 85 mm |
| Serie | 303..-xl |
| Velocidad límite | 1600 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 113 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2600000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2290000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22.323,32 € Sin IVA
/ unidad
27.011,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días