Rodamiento de rodillos cónicos FAG 31326-X-XL-DF-A260-320, Diámetro exterior: 280 mm | Diámetro interior: 130 mm | Anchura: 144 mm
Grupo de rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:31326-X-XL-DF-A260-320
Rubix:798999558000
fabricante:0936238524081
EAN:4054371730918


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 144 mm |
Detalles de producto : 31326-X-XL-DF-A260-320
Juego de rodamientos de rodillos cónicos 313..-X-DF, disposición en X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 144 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 313 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 2650 rpm |
| Norma | DIN 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1590000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1240000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7790,32 € Sin IVA
/ unidad
9426,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días