Rodamiento de rodillos cónicos Timken JLM603048F, Diámetro exterior: 78.524 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 24 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:JLM603048F
Rubix:560304800001
fabricante:100132482
EAN:0053893650517
Tapered Roller Bearing -  JLM603048F-K0541

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior78.524 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JLM 603048 F @


Timken es el reconocido líder mundial en rodamientos de rodillos cónicos con la oferta más extensa del mercado. Este es el tipo básico y el más ampliamente utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en el conjunto del aro interior y el aro exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una sola hilera se pueden “ajustar” a la holgura requerida (endplay) o a la condición de precarga para optimizar el rendimiento.

Cualidades

Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera tienen un alineamiento positivo de los rodillos que asegura un verdadero movimiento de rodadura y genera una 'fuerza de asiento' que empuja el rodillo contra la brida mayor del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se desvíen del ápice, manteniéndolos alineados positivamente y situados contra la brida mayor del cono.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)85x85x27 mm
Peso neto240 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)84,582x84,582x26,67 mm
Peso con embalaje243,6 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior78.524 mm
Anchura24 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.26 kg
Serielm603000
62,25 Sin IVA
/ unidad
75,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas