Rodamiento de rodillos cónicos Timken 33206, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 19.5 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
Timken:33206
Rubix:033206000001
fabricante:100035009
EAN:0053893816029
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura19.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 33206


Con una capacidad de gestión de la carga radial y axial, los rodamientos de rodillos cónicos de alto rendimiento Timken® están diseñados para ofrecer la mayor durabilidad en los espacios más compactos

Cualidades

La más amplia gama, incluyendo dimensiones en sistema imperial y métrico
Ingeniería para proporcionar mayores velocidades, cargas más pesadas y mayor vida útil
Soporte técnico inigualable
Los rodamientos de una hilera son la configuración más común
Un conjunto formado por anillos interiores separados (cono) y externos (cazoleta)

Aplicaciones

Para logística, energía, agricultura, impresión, etc.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)71,374x71,374x26,924 mm
Peso con embalaje329,8 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura19.5 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,21 Sin IVA
/ unidad
64,38 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas