IR 12X16X20

Aros interiores

Ver información técnica

Referencias

SKF:IR 12X16X20
Rubix:798796524000
fabricante:9574
EAN:7316577123770
SKF NEEDLE BEARING INNER RING IR 12X16X20

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 12X16X20


Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x16x16 mm
Peso neto14 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
9,49 € Sin IVA
/ unidad
11,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días