Referencias
INA:IR55X63X45-XL
Rubix:821505540022
fabricante:0000228450000
EAN:4012802044553


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 63 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : IR55X63X45-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 63 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,37 € Sin IVA
/ unidad
51,27 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días