3422

Tapered Roller Bearing Outer Race

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:3422
Rubix:500342200001
EAN:0053893126685
brand logo
Resumen técnico
Diámetro exterior80.167 mm
Anchura23.813 mm
Holgura del rodamientocn
Documentos

Detalles de producto : 3422


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Información técnica


Atributos
Diámetro exterior80.167 mm
Anchura23.813 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
389,25 Sin IVA
/ unidad
470,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días