IR 90X100X36

Aros interiores

Ver información técnica

Referencias

SKF:IR 90X100X36
Rubix:798079534000
fabricante:9801
EAN:7316577010803
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 90X100X36


Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x100x100 mm
Peso neto406 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura36 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
94,13 € Sin IVA
/ unidad
113,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días