IR90X100X30-XL

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR90X100X30-XL
Rubix:821509020022
fabricante:0000235150000
EAN:4012802094954
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR90X100X30-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,34 Sin IVA
/ unidad
92,37 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días