Rodamiento de rodillos cónicos Timken 543, Diámetro exterior: 57 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 36.957 mm
Cono de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:543
Rubix:500054300001
fabricante:100035907
EAN:0053893052090


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 57 mm |
| Anchura | 36.957 mm |
Detalles de producto : 543
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y el más ampliamente utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se monta en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.
Cualidades
Cono único. Una jaula estampada de acero de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36,957x76,205x76,205 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1105 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 100,584x100,584x45,466 mm |
| Peso con embalaje | 1105 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 57 mm |
| Anchura | 36.957 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 3.909 kg |
| Serie | 535 |
| Material | acero al cromo |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 206000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 172000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,63 € Sin IVA
/ unidad
296,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días