Rodamiento de rodillos cónicos NSK 32207J, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 24.25 mm

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK

Ver información técnica

Referencias

NSK:32207J
Rubix:032207000002
fabricante:32207J N
EAN:00029176001178
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura24.25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HR32207J


Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones. Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera de alta capacidad según ISO 355, jaula de acero

Cualidades

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera según ISO 355, jaula de acero

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura24.25 mm
Holgura del rodamientocn
26,40 € Sin IVA
/ unidad
31,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas