Rodamiento de rodillos cónicos Timken 07196D, Diámetro exterior: 50.005 mm | Diámetro interior: 25.4 mm | Anchura: 25.4 mm

Timken Rodamiento de rodillos cónicos 07000

Ver información técnica

Referencias

Timken:07196D
Rubix:500719602001
fabricante:100050641
EAN:0053893167169
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25.4 mm
Diámetro exterior50.005 mm
Anchura25.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 07196 D


La configuración del TDO proporciona una amplia separación efectiva de los rodamientos, lo que lo hace ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son un componente de carga significativo. Los rodamientos TDO pueden utilizarse en posiciones fijas o permitirse flotar en el orificio de la carcasa.

Cualidades

Copa doble y dos conos simples, con o sin separador. Cuando se utilizan separadores, el rodamiento se suministra como un conjunto preajustado y emparejado. La copa presenta ranura y orificios de lubricación en el OD. Separadores disponibles con o sin ranuras y orificios para lubricante.

Aplicaciones

Transmisiones de engranajes de servicio pesado; diversas configuraciones industriales

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25,4x50,005x50,005 mm
Peso neto91 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)57,15x57,15x31,75 mm
Peso con embalaje90,7 g
Diámetro interior25.4 mm
Diámetro exterior50.005 mm
Anchura25.4 mm
Holgura del rodamientocn
Serie7000
Materialacero
Jaulaacero
213,35 € Sin IVA
/ unidad
258,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas