Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32313-9X095, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 39 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:32313-9X095
Rubix:032313000001
fabricante:100320340




Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 39 mm |
Detalles de producto : 32313
Con la capacidad de soportar tanto cargas radiales como axiales, los rodamientos de rodillos cónicos de alto rendimiento Timken® están diseñados para ofrecer la máxima durabilidad en los espacios más compactos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 39 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,57 € Sin IVA
/ unidad
308,03 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días