Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32948DF, Diámetro exterior: 320 mm | Diámetro interior: 240 mm | Anchura: 102 mm

Conjunto de Rodamiento de Rodillos Cónicos 2TS

Ver información técnica

Referencias

Timken:32948DF
Rubix:798826882000
fabricante:190036014
EAN:0053893364780
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura102 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32948DF


Con la capacidad de soportar altas cargas radiales y axiales, los conjuntos de rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera de alto rendimiento Timken están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto. Los conjuntos espaciadores preajustados permiten una instalación más rápida al eliminar el procedimiento de ajuste de la holgura del rodamiento.

Cualidades

Diseñados para proporcionar mayores velocidades, cargas más pesadas y una vida útil más larga.
Tecnología y soporte de ingeniería inigualables.
Dos rodamientos de una sola hilera están montados en configuración cara a cara (también conocida como montaje directo) (2TS-DM).
El separador controla la holgura axial interna, o juego de bancada (BEP), para eliminar el procedimiento de ajuste.
La holgura axial interna está marcada en el separador para fines de identificación y reorden.
La holgura axial interna está preajustada en fábrica para crear un conjunto de rodamientos emparejados (MBA).
Los componentes no pueden mezclarse con otros componentes de otro conjunto de rodamientos.
Los separadores del anillo exterior tienen orificios de aceite y ranura.
Las MBA métricas 2TS cara a cara se indican en el número de pieza como "DF"

Aplicaciones

Accionamientos de engranajes y transmisiones / Pulverizadores de cemento / Transportadores de carbón / Grúas / Rodillos de calandra y más aplicaciones industriales

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje21878,1 g
Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura102 mm
Holgura del rodamientocn
7613,11 Sin IVA
/ unidad
9211,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas