Rodamiento de rodillos cónicos Timken 30324, Diámetro exterior: 260 mm | Diámetro interior: 120 mm | Anchura: 59.5 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:30324
Rubix:798827008000
EAN:0053893080901





Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 59.5 mm |
Detalles de producto : 30324
Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera 30324
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 59.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | ts |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1934,03 € Sin IVA
/ unidad
2340,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días