Referencias
Mecaline:MA453565
Rubix:798774921000
fabricante:883104
EAN:3660338365218

Documentos
Detalles de producto : 4535/65 - REF MA453565
Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
BUJE CÓNICO 4535 ORIFICIO 65
Cualidades
Hierro fundido GG25, suministrado en caja con 3 tornillos de cabeza cilíndrica
Aplicaciones
Para fijar componentes de transmisión de potencia: poleas en V, poleas dentadas, acoplamientos, piñones
Información técnica
Atributos
| Casquillo cónico | 4535 |
|---|---|
| Material | gg25 hierro fundido |
| Anchura de ranura | 18 mm |
| Ajuste de par | 190 N.m |
| Longitud de casquillo | 88.9 mm |
| Diámetro de escariado | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,76 € Sin IVA
/ unidad
108,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días