Referencias
Optibelt:1210-12
Rubix:798492903000
fabricante:1770522
EAN:4014486251531


Resumen técnico
| Casquillo cónico | 1210 |
|---|---|
| Material | hierro fundido (en-gjl-200 – din en 1561) |
Detalles de producto : 1210/12
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 264 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 1210 |
| Material | hierro fundido (en-gjl-200 – din en 1561) |
| Anchura de ranura | 4 mm |
| Ajuste de par | 20 N.m |
| Longitud de casquillo | 25.4 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 3/8 '' |
| Diámetro de escariado | 12 mm |
| Peso | 280 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,60 € Sin IVA
/ unidad
6,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días