Referencias
Optibelt:1210-18
Rubix:798492906000
fabricante:1618458
EAN:4014486251746

Detalles de producto : 1210/18
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 235 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 1210 |
| Material | hierro fundido (en-gjl-200) |
| Anchura de ranura | 6 mm |
| Ajuste de par | 20 N.m |
| Longitud de casquillo | 25.4 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 3/8 '' |
| Diámetro de escariado | 18 mm |
| Peso | 280 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,60 € Sin IVA
/ unidad
6,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
