Referencias
Optibelt:4040-55
Rubix:798492862000
fabricante:1765356
EAN:4014486253139


Resumen técnico
| Casquillo cónico | 4040 |
|---|---|
| Material | grey cast iron (en‑gjl‑200, din en 1561) |
Detalles de producto : 4040/55
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9108 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 4040 |
| Material | grey cast iron (en‑gjl‑200, din en 1561) |
| Anchura de ranura | 16 mm |
| Ajuste de par | 170 N.m |
| Longitud de casquillo | 101.6 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 5/8 '' |
| Diámetro de escariado | 55 mm |
| Peso | 7700 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,07 € Sin IVA
/ unidad
100,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días