Referencias
Optibelt:1215-19
Rubix:798492912000
fabricante:1788124
EAN:4014486251845

Detalles de producto : 1215/19
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 365 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 1215 |
| Material | en-gjl-200 (hierro fundido) |
| Anchura de ranura | 6 mm |
| Ajuste de par | 20 N.m |
| Longitud de casquillo | 38.1 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 3/8 '' |
| Diámetro de escariado | 19 mm |
| Peso | 390 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,50 € Sin IVA
/ unidad
7,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
