3030/30 - REF MA303030

Taper 3030

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:MA303030
Rubix:798747793000
fabricante:857022
EAN:3660338122927
brand logo
Resumen técnico
Casquillo cónico3030
Materialhierro fundido gg25
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3030/30 - REF MA303030


Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
BUJE CÓNICO 3030 ORIFICIO 30

Cualidades

Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 2 tornillos prisioneros.

Aplicaciones

Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas dentadas, acoplamientos, ruedas dentadas

Información técnica


Atributos
Casquillo cónico3030
Materialhierro fundido gg25
Anchura de ranura8 mm
Ajuste de par90 N.m
Longitud de casquillo76.2 mm
Diámetro de escariado30 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,99 Sin IVA
/ unidad
42,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días