3525/48 - REF MA352548

Taper 3525

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:MA352548
Rubix:798777180000
EAN:3660338292217
brand logo

Resumen técnico

Casquillo cónico3525
Materialhierro fundido gg25
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3525/48 - REF MA352548


Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
BUJE CÓNICO 3525 ORIFICIO 48

Cualidades

Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 3 tornillos de cabeza cilíndrica

Aplicaciones

Para fijar componentes de transmisión de potencia: poleas en V, poleas de sincronización, acoplamientos, piñones

Información técnica


Atributos
Casquillo cónico3525
Materialhierro fundido gg25
Anchura de ranura14 mm
Ajuste de par115 N.m
Longitud de casquillo63.5 mm
Diámetro de escariado48 mm
42,91 Sin IVA
/ unidad
51,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días