Referencias
Optibelt:1610-25
Rubix:798493003000
fabricante:1591030
EAN:4014486252224

Detalles de producto : 1610/25
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 329 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 1610 |
| Material | en-gjl-200 (din en 1561) |
| Anchura de ranura | 8 mm |
| Ajuste de par | 20 N.m |
| Longitud de casquillo | 25.4 mm |
| Diámetro de escariado | 25 mm |
| Peso | 410 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,48 € Sin IVA
/ unidad
9,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
