Referencias
Fischer:568005
Rubix:799152553000
fabricante:SX Plus 5 x 25
EAN:4048962480818
Detalles de producto : CAJA 100 U. TACO SX PLUS 5X25
El especialista en materiales macizos.
Cualidades
• La expansión en 4 direcciones asegura una transmisión óptima de las fuerzas en el material y garantiza altos valores de resistencia en materiales macizos y huecos• Las aletas de fijación especiales aseguran una prefijación del tornillo, liberando así ambas manos del usuario durante la colocación• El cuello del taco sin presión de expansión evita que el atornillado genere fuerzas de expansión en la superficie del material. Esto previene el desprendimiento de los azulejos y del enlucido• Gracias a la forma específica del taco, este puede clavarse fácilmente en el orificio de perforación con solo unos golpes de martillo• El reborde pronunciado del taco impide que se deslice dentro del orificio de perforación y permite una fijación segura• El par de apriete perceptible permite al usuario saber automáticamente cuándo el tornillo está correctamente posicionado y evita así un apriete excesivo del tornillo
Aplicaciones
• Luminarias• Percheros• Detectores de movimiento• Zócalos• Estantes murales ligeros• Armarios con espejo• Buzones• Consolas de TV• Enrejados• Persianas plegables• Equipamiento de baños y WC• Detectores de humo
Información técnica
Atributos
| Diámetro de broca de perforación | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,73 € Sin IVA
/ unidad
5,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días





