CAJA 100 U. TACO PLADUR GK

Taco para placas de yeso GK

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Fischer:052389
Rubix:798936730000
fabricante:GK
EAN:4006209523896
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de broca de perforación1 mm
Longitud22 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CAJA 100 U. TACO PLADUR GK


La instalación más rápida en placas de yeso.
TACO AUTOPERF. GK

Cualidades

• Por sus propiedades materiales, el GKM puede utilizarse en placas de yeso y placas de yeso fibradas y puede emplearse con diversos tipos de tornillos, ganchos y ojales. Esto abre un amplio campo de aplicación• La rosca cortante auto-perforante permite una fijación segura por bloqueo de forma. Esto confiere una gran capacidad de carga• El accionamiento de perfil cruciforme permite el uso de un destornillador estándar o de una punta. No es necesaria ninguna herramienta de instalación especial• Gracias a la corta longitud del taco, el espacio requerido detrás de la placa es reducido. Así, el GKM puede utilizarse incluso cuando el grosor de la placa y la profundidad de la cavidad son desconocidos

Aplicaciones

• Cuadros• Luminarias• Instalaciones eléctricas• Accesorios de mobiliario• Montajes en serie

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)105x90x60 mm
Peso con embalaje160 g
Diámetro de broca de perforación1 mm
Longitud22 mm
Diámetro de rosca4 mm
Materialplástico
Tipogk
35,56 € Sin IVA
/ unidad
43,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días