Referencias
Fischer:50110
Rubix:799192248000
EAN:4042205038231



Detalles de producto : CAJ 50 U. TACO EXPANSION S 10
El taco de expansión S de fischer es el original y, desde hace décadas, el clásico probado millones de veces. La fijación de plástico está elaborado 100 % de Nylon de gran calidad. De este modo, el taco es especialmente robusto en el montaje y garantiza una seguridad duradera. Puesto que el taco sólo se expande en dos direcciones, girando el taco se puede conducir la fuerza de expansión con precisión paralela al borde. Esto impide que el componente se desconche al realizar la fijación cerca del borde. Para fijar el objeto pueden utilizarse tornillos para madera o madera aglomerada. El taco de expansión S de fischer es ideal para fijaciones en hormigón y mampostería de ladrillo de hormigón macizo.
Cualidades
• The borderless anchor sleeve allows the plug to be placed as deep as needed under the plaster, to achieve the maximum shear load.
• Because the anchor only expands in two directions, the expansion pressure forces can be directed so that these, by turning the anchor, run parallel to the edge of the construction material. As a result, smaller edge distances are possible.
• Through the slimline plug geometry, the anchor is easy to plug into the drilled hole. This enables a quick and easy installation.
• The twist lock keeps the anchor from turning in the hole, allowing easy installation.
• Because the anchor only expands in two directions, the expansion pressure forces can be directed so that these, by turning the anchor, run parallel to the edge of the construction material. As a result, smaller edge distances are possible.
• Through the slimline plug geometry, the anchor is easy to plug into the drilled hole. This enables a quick and easy installation.
• The twist lock keeps the anchor from turning in the hole, allowing easy installation.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 105x90x60 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 139 g |
| Diámetro de broca de perforación | 10 mm |
| Longitud | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,21 € Sin IVA
/ unidad
5,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días