Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:T20 42,00 52,00 10,00 V142
Rubix:798390614000
fabricante:40422241



Documentos
Detalles de producto : T20 42 52 10 V142 95AU 40422241
El Nutring T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento de agarre en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y es especialmente apropiado como junta secundaria dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,70 € Sin IVA
/ unidad
26,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
