Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421229
Rubix:781310270038
fabricante:40421229


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Altura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : AUN100 95 110 12 94AU 40421229
The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
AUN100 95 110 12 94AU 40421229
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | au n100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,28 € Sin IVA
/ unidad
86,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días