Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:DIP 28,00 36,00 8,00 108
Rubix:798388853000
fabricante:408753


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 36 mm |
| Altura | 6.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : DIP 28 36 6,5 108 90NBR 408753
Anillo de amortiguación DIP 90 NBR 109
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,96 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 28 mm |
| Diámetro exterior | 36 mm |
| Altura | 6.5 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,88 € Sin IVA
/ unidad
33,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días