Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:10516
Rubix:799073892000
fabricante:10516


Resumen técnico
| Diámetro interior | 350 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Altura | 18 mm |
Documentos
Detalles de producto : H MF 350,0 400,0 18,0 101
La junta tipo sombrero H con muelle es una junta labial cargada por muelle con brida de sujeción para su fijación en el alojamiento. La junta de vástago de simple efecto es adecuada para aplicaciones secundarias y para el suministro de repuestos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 350 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Altura | 18 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h mf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
696,17 € Sin IVA
/ unidad
842,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días