Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:97013
Rubix:781100275038
fabricante:97013


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16.2 mm |
| Altura | 3 mm |
Documentos
Detalles de producto : TFMI 10 16,2 3 PTFE60 (97013)
Sello compacto TFMI PTFE 177023
Cualidades
•Baja fricción
Baja altura de alojamiento
Baja altura de alojamiento
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16.2 mm |
| Altura | 3 mm |
| Material | compuesto de ptfe con bronce (anillo perfilado); caucho nitrilo-butadieno (junta tórica) |
| Ejecución | tfmi |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,65 € Sin IVA
/ unidad
57,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días