Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24245875
Rubix:798403246000
fabricante:24245875


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 270 mm |
| Altura | 18.6 mm |
Detalles de producto : T18 300 270 18,6 V142 95AU 24245899
T18 300 270 18,6 V142 95AU 24245899
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 263,6 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Diámetro interior | 270 mm |
| Altura | 18.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
551,02 € Sin IVA
/ unidad
666,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días