Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:434448
Rubix:798146144000
fabricante:FOA 42,00 X 35,80 X 4,30 F56110


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 35.8 mm |
| Altura | 4.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : FOA 42 35,8 4,8 PTFE 434448
El FORSEAL FOA de PTFE es una junta tipo anillo de ranura que actúa de forma unidireccional y cuenta con un muelle de tensión metálico. Se caracteriza por bajos valores de fricción estática y dinámica.
Anillo de ranura T20
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Diámetro interior | 35.8 mm |
| Altura | 4.3 mm |
| Material | ptfe f56110 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,34 € Sin IVA
/ unidad
160,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días